HATAYA Cord Reel TC-317 1pc

#Nomor SKU S043414130
Wishlist
Rp2.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TC-317
Unit 1pc
TRUSCO Number 370-4696
Number of Outlets 3
Outlet Type 2P 15A 125V
Rated Current (A) 5
Cable Length (m) 17+3
Cable Size (mm²) 1.25
Cable Specification, Type VCT
Cable Specification, Number of Cores 2
M Code 39470916
Berat (Kg) 3.7
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
There is an outlet at the end of the cable, so you can pull out the reel to the place where you want to use only the outlet while keeping it near the power supply.
For work in high places. For underground work. When you want to extend the outlet and use it.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan