Handy Crown Cup Inner Container 3291170600 1set(10pcs)

Rp76.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3291170600
Unit 1set(10pcs)
Material PP
Width (mm) 125
Capacity (ml) 600
Height (mm) 135
Length (mm) 108
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
M Code 86936586
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For handy cups only. Easy to clean up afterwards without getting dirty.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan