Hanaki Rubber Finger Cots NR (Pelindung Jari) #4 1set(2pcs)

Rp27.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number #4
Unit 1set(2pcs)
Material NR
Length (mm) 55
Thickness (mm) 0.45
Size Medium and short
Inner Diameter (Φmm) 18.5
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
M Code 11713853
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The most common finger cot with a soft, supple, beautiful, transparent candy color.
It can be used for a wide range of purposes such as light work and medical use.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait