GENTOS Helmet Holder for Handy Torch HH-02 1pc

#Nomor SKU S043404582
Wishlist
Rp269.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HH-02
Unit 1pc
Dimensions (WxHxD) (mm) Approximately 46.5x86.6x56.0
Load Capacity (g) 450 or less
Corresponding Diameter (Φmm) About 12-33
Types of Light Bulb LED
M Code 63333236
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Helmet holder for handy torch. A handy torch and a helmet can be connected via the main body.
- It may not be possible to install depending on the type and shape of the helmet. - Do not attach anything other than a penlight. - Penlight body is not included. - The size of the corresponding diameter is a guide, and it may not be possible to install it in some cases. - Make sure that it does not fall when installing.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan