GENERAL STICKER Inc. Sign Sticker (Stiker Rambu) SGS-019 1set

Rp43.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SGS-019
Unit 1set
Material PVC (water resistant & highly durable)
Dimensions (mm) 85x107
Sign Meaning Security camera in operation
Type of Sign Sticker
M Code 11044556
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Pictograph stickers for homes, public facilities, stores and offices.
I designed it firmly so that it fits elegantly into the space.
Since it is not laminated, it will not get dirty due to peeling of the laminate.
Since it is printed on PVC material with UV ink, it can also be used outdoors.
There are so many kinds of things!
The back is a sticker and can be attached.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait