GAONA Red Bill Finding Sink Waste Basket Set Plastic Receptacle GA-PB056 1set(3pcs)

#Nomor SKU S043403950
Wishlist
Rp249.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GA-PB056
Unit 1set(3pcs)
Material Polyethylene
Operating Temperature (°C) 1~60
Size (Top Dia. x Bottom Dia. x Height H) (mm) 78x63.5x164
AS ONE Part Number 64-5154-11
M Code 31517956
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 30 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A set of 3 trash baskets for kitchen sinks and bulk purchases.
With a handle, it is easy to remove.
Kitchen/kitchen

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan