GALESPEED Angled Air Valve 74° (Pentil Ban) 28200051 1pc

Rp309.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 28200051
Unit 1pc
Color Silver
Type For custom wheels
Suitable Size Φ8.5
M Code 40137587
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The valve body is raised slightly to 74° instead of 90°, enabling ideal air injection. The material is also aluminum and it has a lightweight finish.
Includes aluminum cap.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan