Fukagawa Cap with Net Insect Repellent 100Φ 1pc

Rp419.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 100Φ
Unit 1pc
Outer Diameter d (mm) 98
Dimension L (mm) 60
Thickness T (mm) 0.6
Mesh Size 16
Nominal Diameter (Φmm) 100
Net Effective Diameter d (Φmm) 74
M Code 14778296
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a cap with a shaving. Used for closed pipes such as spiral ducts.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan