Fukagawa Cap with Net Insect Repellent

Sebelum PPN:
Rp449.900 - Rp999.900
Spesifikasi
Dimension L (mm)60
Thickness T (mm)0.6
Mesh Size16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a cap with a shaving. Used for closed pipes such as spiral ducts.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan