Fuji Electric Tripolar Solid State Contactor Ac100-240V SS402E-3Z-D3/F 1pc

#Nomor SKU S043397495
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp3.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SS402E-3Z-D3/F
Unit 1pc
Length (mm) 125
Width (mm) 110
Thickness (mm) 120
Type Relay
Rated Carrying Current (A) 40
Rated operating voltage (V) AC100~240
M Code 50265494
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk