Flowell Tube Fitting 802-17-81-06 1pc

Rp329.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 802-17-81-06
Unit 1pc
TGK Part No. 802-17-81-06
Material PTFE
Type 30-6MC 4
Overall Length (mm) 33
Hex Width Across (mm) 12
Screw Dimensions PT1/4
Tube Outer Diameter (Φmm) 6
Nut Material ECTFE
M Code 02999026
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan