Flon Industry Tubing PFA F-8011 Series (Selang) F-8011-06 1roll

#Nomor SKU S043395323
Wishlist
Rp2.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number F-8011-06
Unit 1roll
Type PFA tube 6 x 4 x 10m
Color Translucent
Outer Diameter (φmm) 6
AS ONE Part Number 61-4398-34
M Code 38607373
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 28 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The PFA tube will be translucent. It is convenient to use for piping of experimental equipment.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan