ETSUMI One-Shot Blower 2 M Size VE-5316 1pc

Rp109.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VE-5316
Unit 1pc
Material Silicon
Dimensions (mm) Φ52x122
Color Black
M Code 77490964
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
One-shot blower made of silicon.
The body and nozzle are made of soft silicone, and it is a handy type blower that does not inadvertently damage the equipment. A medium-sized short nozzle type that allows air to reach the target directly with one shot! Widely used in cameras, PCs, OA equipment, and hobbies.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan