ESCO 456X323X350mm Pradan Box with Velcro EA911BD-61 1pc

#Nomor SKU S043390045
Wishlist
Rp879.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EA911BD-61
Unit 1pc
Material Polypropylene
Width (mm) 323
Height (mm) 350
Length (mm) 456
Inner Dimensions (WxDxH) (mm) 439x319x297
M Code 44118595
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Since it comes with Velcro, it can be closed tightly.
It can be folded compactly when not in use.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan