ESCO Dia20mmx1.0M Anti-Slip Grip Heat Shrink EA944-112 1pc

#Nomor SKU S043388356
Wishlist
Rp479.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EA944-112
Unit 1pc
Material Polyolefin
Color Blue
Tape Width (mm) 20
Base Material Polyolefin
Overall Length (m) 1
Tape Length (m) 1
Inner Diameter Before Shrinkage (Φmm) 20
Main application Anti-slip function
Inner Diameter After Shrinkage (Φmm) 10
M Code 50527207
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It shrinks (diameter) by 50% when heated at 110°C.
For slip prevention of pipes, rods, wooden handles, etc.
RoHS compliant product

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan