ESCO 600X 900mm Low Voltage Insulation Sheet Dc 750V EA640ZM-16 1pc

#Nomor SKU S043386376
Wishlist
Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EA640ZM-16
Unit 1pc
Material PVC
Thickness (mm) 0.6
Dimensions (mm) 600x900
Applicable Voltage (V) DC 750/AC 300 or less
Test voltage (V/1min) 3000
M Code 50139242
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
An insulating sheet with excellent weather resistance.
With Velcro on the back to improve workability.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan