EPOCH CHEMICAL Rakuyaki Marker NRM-150BK 1pc

Rp22.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NRM-150BK
Unit 1pc
Ink Color Black
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
Product Type Disposable main body
M Code 30261666
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 01 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A twin type that supports both bold and fine print. Bold type is a brush type, so it is ideal for painting.
As a single item, you can arrange only your favorite colors, try one for the time being, or add colors that are used up as a set.
Raku ware white is also available as a single item, and can be neatly arranged for colored pottery and glass products.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan