ELPA (Asahi Electric) Chandelier E17 40W G-66NH(W) 1pc

Rp74.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number G-66NH(W)
Unit 1pc
Overall Length (mm) 95
Color White
Power Consumption (W) 40
Rated Voltage (V) 100/110
Bolster E17
Power Consumption Rated (W) 40
Rated Lifetime (hour) About 1500
Bulb Shape Chandelier type
Valve Diameter (Φmm) 32
M Code 24258702
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Suitable for decorative lighting such as chandeliers. A flame-shaped light bulb with a candle in the shape of a glass sphere.
It can be used not only for chandelier appliances, but also for brackets and pendants that show the shape of light bulbs and the brilliance of filaments.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan