EARTH MAN Airbrush HCPP-110 1pc

Rp689.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HCPP-110
Unit 1pc
Set Contents Airbrush (suction type), 22ml bottle (with suction tube), 22ml bottle, 5ml metal cup, wrench, hanger, case
Type Suction type
Maximum Operating Pressure (MPa) 0.4
Connector Thread (Hose) 1/8
Main Unit Dimensions (LxWxH) (mm) About 147x11x38
Cup Capacity (ml) About 5
Nozzle Diameter (Φmm) 0.35 (cannot be resized)
Bottle Capacity (ml) About 22
Operation (Lever) Double action
M Code 59639694
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 27 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Easy-to-use double action type. It is possible to express blurs and gradations that are difficult with a brush or brush.
Uses compressed air for painting plastic models, airbrush art, etc.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan