Doi Metal & Transform Light Oil Can KY10 1pc

Rp409.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KY10
Unit 1pc
Included Accessories 2 caps 1 nozzle
Material Polyethylene (PE)
Color Green
Capacity (L) 10
Dimensions (WxDxH) (mm) 323x176x260
M Code 24736496
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 01 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Can be subdivided, lightweight and easy to carry
- Container for light oil - Cannot be refueled with a self-stand - Leaving the product outdoors for a long time will accelerate the deterioration of the product - When transporting, tighten the attached cap tightly and check that there are no leaks.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait