DAIM Root of Soil and Grass etc. Prospect Me Sheet L (No.41526486) 1roll(3m)

#Nomor SKU S043370597
Wishlist
Rp319.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1roll(3m)
Material Polypropylene
Length (m) 3
Height (cm) 22
AS ONE Part Number 64-6529-56
M Code 41526486
Berat (Kg) 1.8
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It can be used in straight lines, curves, corners, etc., and can be cut with scissors.
For rooting turf and making flower beds

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan