CKD Lubricator (Lubrikator) A3019-2C 1pc

#Nomor SKU S043367856
Wishlist
Rp689.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number A3019-2C
Unit 1pc
Connector Diameter (inch) 1/4
Overall Length (mm) 117
Maximum Flow Rate (L/minute) 250
Maximum Operating Pressure (MPa) 1
Type Of Thread Rc
Oil Capacity (cm³) 25
Suitable fluid Compressed air
Ambient and Flowing Fluid Temperature (°C) 5~65
Suitable Lubricant Oil Turbine oil class 1, ISO VG32 (spindle oil cannot be used)
Minimum Drop Rate ANR (L/minute) 20
M Code 05719411
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 01 November 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Since it has a built-in variable throttle mechanism, it supplies fine oil mist to pneumatic equipment even at a small flow rate.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan