Casio Travel Clock TQ-146-7JF 1pc

#Nomor SKU S043367283
Wishlist
Rp259.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TQ-146-7JF
Unit 1pc
Material Resin
Dimensions (HxWxD) (mm) 58x56x33
Accuracy Average monthly difference ± 20 seconds
Type of Display Analog
Function Electronic sound alarm, snooze function that sounds when stopped or stopped, light
Suitable Battery Manganese dry cell size AA x 1
Battery Life (Year) About 1
Alarm O
Snooze O
luminous (phosphorescent) O
Light Function O
M Code 26021267
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 30 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A standard awakening with simple functions designed with ease of use as the top priority. Since the alarm time set dial is a front dial system, it is possible to set while checking the hands and dial together, further improving operability. A small travel size clock with a built-in electronic sound alarm that is convenient for travel.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan