BROADWATCH Solar Charging Combined 3 Method LED Light, Lighting, Blinking, Plane, Circle, Spotlight SOL-3LED-BAT 1pc
Rp329.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SOL-3LED-BAT |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Material | ABS |
| Width (mm) | 170 |
| Height (mm) | 40 |
| Length (mm) | 145 |
| LED | 3 methods (plane, circle, spot) 200lm each |
| Usage Time (hour) | Up to about 8 |
| Types of Light Bulb | LED |
| M Code | 28509725 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 August 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Description
Solar charge, USB charge possibility 3 types of LED lights, blinks. Versatile
Can be used widely from LED light leisure to field work.
Can be used widely from LED light leisure to field work.
Warning
Please read the instruction manual carefully and use it correctly.Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan