TIGON Telescopic Light Tower TLT-410-9 With Engine 1unit

#Nomor SKU S043360734
Wishlist
Rp189.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TLT-410-9
Unit 1unit
Power Water Cooled, 4-Stroke, Diesel Engine
Voltage (V) 380
Frequency (Hz) 50
Rated Output Power (kW) 10
Engine Speed (rpm) 1500
Fuel Tank Volume (L) 43
Continious Working Time (hour) 25
Power Lamp (W) 1000 x 4
Luminous Flux 440000
Dimensions (mm) 1840x1680x1600
Maximum Coverage Area (m²) 2000 – 2800
Mast Operation 3 Section Mast
Elevating Height (cm) 900
Elevating Model Manual Winch
Mast Rotation Angle (°) 360
Tyre Size (mm) Ø350
Maximum Towing Speed (km/hour) 60
Lifting method Hand Lift
Tilt Angle (°) < 10
Wind Resistance <6
Berat (Kg) 721.0
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 15 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Changchai 10kW
Hight 9m
Headlight: Metal Halide Lamp

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait