TIGON High Frequency Converter TVC-25/2-G WIth Engine Converter Gasoline Honda GX-160 1unit

#Nomor SKU S043359578
Wishlist
Rp37.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TVC-25/2-G
Unit 1unit
Engine Converter Gasoline Honda GX-160
Capacity (kVA) 2.5
Output Phase 3
Output Frequency (Hz) 200
Output (V) 48
Output (A) 30
Dimensions (mm) 615x565x600
Connector 2
Power (HP) 5.5
Speed (rpm) 12000
Berat (Kg) 46.5
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan