TIGON Electric Vibrators TG-EV30 B 380V 1unit

#Nomor SKU S043359097
Wishlist
Rp2.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TG-EV30 B
Unit 1unit
Motor Type Brushless
Voltage (V) 380
Frequency (Hz) 50
Power (HP) 3
Power (W) 2200
Speed (rpm) 2850
Speed (kg) 20
Type Pin
Standard ISO9001:2015
Berat (Kg) 20.0
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Electric Vibrator Japan

Selang Vibrator dijual terpisah.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait