TIGON Conveyer Vibrators TCV 40 HF 1unit

#Nomor SKU S043358977
Wishlist
Rp15.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TCV 40 HF
Unit 1unit
Input Power (kW) 1.2
Voltage (V) 230
Rotation Speed (rpm/Hz) 12000/200
Excited Force (kn) 3.2
Power Cable Length (m) 15
Hose Length (m) 5
Berat (Kg) 20.0
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan