audio-technica Dynamic Vocal/Instrument Microphone ATR1100x(J) 1pc

Rp579.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ATR1100x(J)
Unit 1pc
Included Accessories Desk stand, Φ6.3mm monaural conversion adapter
Type Dynamic type
Outer Dimensions (mm) Φ54.2x207.9
Cable Length (m) 3
Connector Shape 3.5mm monaural mini plug
Sensitivity (dB) -54(0=1V/Pa, 1kHz)
Frequency Characteristic (Hz) 80~12000
Output Impedance (ohm) 500
AS ONE Part Number 64-9347-39
Directivity Unidirectional
M Code 62931165
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Uses unidirectional sound collection in a specific direction and howling is unlikely to occur.
- Cannot be used with plug-in power microphone input terminals such as computers and video cameras.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan