ATEN Basic Power Distribution Unit PDU PE0112A 1pc

#Nomor SKU S043356539
Wishlist
Rp3.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PE0112A
Unit 1pc
Maximum Current (A) [Outlet] 15 (maximum)/12 (UL derating), [Bank] 15 (maximum)/12 (UL derating), [Total] 15 (maximum)/12 (UL derating)
Rated Input Voltage (V) AC100
Inlet/Outlet Connection NEMA 5-15P/NEMA 5-15Rx12
Input Frequency (Hz) 50~60
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
Maximum Input Current (A) 15 (maximum)~/~12~(UL derating)
M Code 63595998
Berat (Kg) 1.3
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
PE0112A is a basic PDU equipped with 12 ports of NEMA 5-15R type AC outlets.
With a 1U size and a depth of 4.4 cm, the design allows it to be mounted vertically outside the rack, increasing the space efficiency of the server room.
Outlet shape - NEMA 5-15R
Overcurrent protection aluminum housing

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan