AR BROWN Disposable Hemocytometer C-Chip F-10 1set(10pcs)

#Nomor SKU S043355013
Wishlist
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number F-10
Unit 1set(10pcs)
Material PMP
Dimensions (mm) 75x25xt1.6
Height (mm) (Sample room) 0.2
Type Hook Slozental type
Sample Volume (μL) About 20
M Code 68298755
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 29 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A disposable hemocytometer that does not require cleaning or damage. Since it is an integrated cover glass, you can observe it immediately by inserting a sample. Two samples can be examined with one sheet.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan