ESCO Alligator Clip Large Caliber/Red EA707NC-77 1pc
Rp239.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | EA707NC-77 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Overall Length (mm) | 92 |
| Color | Red |
| Rated Voltage (V) | 1000 |
| Rated Current (A) | 32 |
| Maximum Jaw Opening (mm) | 39.5 |
| AS ONE Part Number | 64-7909-16 |
| Plug Diameter (mm) | 4 |
| M Code | 64760414 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 August 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 02 January 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan