ESCO Alligator Clip Large Caliber/Red (Klip Buaya)

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
ColorRed
Overall Length (mm)92
Rated Voltage (V)1000
AS ONE Part Number64-7909-16
Rated Current (A)32
Maximum Jaw Opening (mm)39.5
Plug Diameter (mm)4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan