ESCO 26mmx1050mm Anti-Slip Tape Shock Absorption EA944A-6 1pc

#Nomor SKU S043348206
Wishlist
Rp139.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EA944A-6
Unit 1pc
Material Polyurethane
Color Black
Tape Width (mm) 26
Base Material Polyurethane
Tape Length (m) 1.05
Tape Thickness (mm) 4
Main application Anti-slip function
Tape Length (mm) 1050
Feature Shock absorption type
Sponge Size (mm) 3.5 thickness
M Code 50528187
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
To prevent slipping of the grip part

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan