ESCO 4-Pole 4-Core Handset Curl Cord White EA764CC-1 1pc

#Nomor SKU S043346868
Wishlist
Rp159.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EA764CC-1
Unit 1pc
Type Cross type
Color White
Length (m) 0.3~2
M Code 50279127
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 01 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Only curl cord types with modular plugs on both ends or contacts on the same side as the cord can be used to connect the main unit of a telephone or fax machine to the handset.
- Check the specifications of the handset code you are using.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan