ESCO Folding Container (Kontainer Lipat) EA506AJ-1 1pc

#Nomor SKU S043345052
Wishlist
Rp459.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EA506AJ-1
Unit 1pc
Material PP
Color Blue
Capacity (L) 11.8
Allowable Load (kg) 5
Outer Dimensions (mm) 350x250x170
Inner Dimensions (mm) 325x228x160
Folding Dimensions (mm) 350x250x42
Stacking Possible
Lid None
External Dimensions (WxDxH) (mm) 350x250x170
M Code 49967198
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A compact foldable container with excellent storability.
Can be stacked (up to 3 levels).

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan