EnvIronmental Technology Ion Exchange Filter M mix 1pc

Rp819.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number M mix
Unit 1pc
Type For pure water
Dimensions (mm) Φ72~74x250±2
Capacity (ml) 700±50
Flow Rate (L/hour) Recommended: 4-10 (with tap water)
Service Life Filter: 150L/piece (± 50%)
Ratio Cation: Anion = 1: 1.5
Water Temperature (°C) 2~40
Production water type Pure water/Ultra pure water
Applicable Housing Size (inch) 10
M Code 50458206
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
An ion cassette that fits in a 10-inch housing.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan