ELPA (Asahi Electric) Led Bulb Beam Shape LDR14L-M-G057 1pc

Rp499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LDR14L-M-G057
Unit 1pc
Bolster E26
Size (Outer Diameter x Total Length) (mm) 121x135
AC Voltage (V) 100 (50/60Hz) common
Power Consumption Rated (W) 14
Total Luminous Flux (Lm) 1250
Beam Flux (Lm) 310
Protection Class IP65 (*When using waterproof and rainproof beam bulb fixtures)
Rated Input Current (A) 0.23
Central Luminous Intensity (cd) 2500
LED Life (hour) Design: 40000
Light Color Light bulb color equivalent
Beam Angle (°) 30
Types of Light Bulb LED
M Code 44205019
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
"Waterproof design" that can be used outdoors - Waterproof design that can be used outdoors as spot lighting for shops, hotels, restaurants, etc. It is also ideal for lighting in the garden.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan