ELPA (Asahi Electric) Cable Ties Weather Resistance 200mm (Pengikat / Kabel Tis) KBF-S200100(BK) Black 4.5x200mm 1pc
Rp76.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | KBF-S200100(BK) |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Material | 66 Nylon (with UV shielding agent) |
| Width (mm) | 4.5 |
| Overall Length (mm) | 200 |
| Color | Black |
| Operating Temperature Range (°C) | -35~+85 |
| Tensile Strength (kg) | 22 |
| Maximum Binding Inner Diameter (Φmm) | 50 |
| Feature | Hou resistance |
| M Code | 75058875 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 August 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 March 2026 |
Informasi Produk
Description
Weather resistant UV resistant and can be used outdoors
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20Cable%20Ties%20Weather%20Resistance%20200mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)/ELPA%20(Asahi%20Electric)%20Cable%20Ties%20Weather%20Resistance%20200mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20KBF-S200100(BK)%20Black%204_5x200mm%201pc/oxS043340897-1.jpg)