ELPA (Asahi Electric) Cable Ties Weather Resistance 200mm (Pengikat / Kabel Tis)

Sebelum PPN:
Rp80.900
Spesifikasi
Material66 Nylon (with UV shielding agent)
ColorBlack
Width (mm)4.5
Overall Length (mm)200
Operating Temperature Range (°C)-35~+85
FeatureHou resistance
Maximum Binding Inner Diameter (Φmm)50
Tensile Strength (kg)22

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Weather resistant UV resistant and can be used outdoors

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan