ELPA (Asahi Electric) Cord Hanger B-50NH 1pc

Rp68.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number B-50NH
Unit 1pc
Color White
Suspension Load (kg) Up to 5
M Code 69230062
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is used when the pendant is hung and there is no power outlet at the desired mounting position.
You can use the cord hanger to adjust the mounting height of the equipment to your liking.
With heaton

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan