ELPA (Asahi Electric) Led Bulb Jujube Type LDT1R-G-E12-G104 1pc

Rp119.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LDT1R-G-E12-G104
Unit 1pc
Overall Length (mm) 46
Type For indoor use
Voltage (V) 100
Bolster E12
Outer Diameter (φmm) 20
Power Consumption Rated (W) 0.5
Bulb Shape Jujube sphere
Rated Input Current (A) 0.006
Service Life (hour) (Design) 30000
Light Color Red
Types of Light Bulb LED
M Code 59715381
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 01 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Since LED is used as the light source, it is an energy-saving type with low power consumption.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan