ELECOM Extension Cord Power Tap 2P Swing Plug Outlet 1m/2m/3M Oa T-S02-2610WH 1pc
Rp199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | T-S02-2610WH |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Suitable For | PSE compliant |
| Material | Body: ABS resin, plug: PVC outlet: urea resin |
| Color | White |
| Rated Power (W) | 1500 or less |
| Rated Voltage (V) | 125 |
| Number of Outlets | 6 |
| Outlet Type | 2P |
| Rated Current (A) | 15 |
| Power Cable (m) | 1 |
| Function | Double coat |
| Type of Insulation | With insulation cap |
| Main Unit Dimensions (WxDxH) (mm) | 39x132x22.5 (excluding cord and plug) |
| Rated Capacity (W) | 1500 |
| Plug Shape | Swing |
| M Code | 02066243 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 August 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 March 2026 |
Informasi Produk
Description
Equipped with the basic performance of a power strip! A standard power strip that is easy to use in various situations such as offices and homes.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan