ELECOM Compact Bluetooth USB Adapter Ver4.0/Class1/Forwin10/Black LBT-UAN05C1 1pc

#Nomor SKU S043334704
Wishlist
Rp489.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LBT-UAN05C1
Unit 1pc
Included Accessories Instruction manual (with warranty)
Color Black
Power Input (V) DC5
Output Bluetooth Power Class1
Supported OS Windows~7/8/8.1/10
Outer Dimensions (WxDxH) (mm) 23.0x12.0x5.1
Conformed Standard Bluetooth standard + Version 4.0
Transmitting Output Class1
Transfer Speed (Mbps) 3 (theoretical value)
Interface USB2.0 (1.1 compatible)
Modulation Method FHSS (frequency hopping spread spectrum)
Communication Distance (m) (Forecast) Maximum: Approximately 100
Frequency Band (Hz) 2.4G band (2.4000-2.4835)
Supported Codecs A2DP: SBC, aptX (when using Windows 10 standard stack)
Compatible Profile A2DP/ANP/AVRCP/BIP/BLP/DI/DUN/FAX/FMP/FTP/GAVDP/GLP/HFP/HID/HOGP/HRP/HSP/HCRP/HTP/OPP/PAN/PASP/PXP/ScPP/SPP/TIP
M Code 62668568
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 16 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Fully compatible with the latest OS Windows 10. A Bluetooth (R) USB adapter (Class 1 compatible) that uses a high-output Class 1 that realizes a stable connection without interruption and enables you to use Bluetooth (R) products on your computer.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan