ELECOM USB Memory USB3.1 Gen1 Knock Type Automatic Storage Strap Hole MF-PKU3032GBK 1pc
Rp479.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | MF-PKU3032GBK |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Color | Black |
| Power Supply | USB bus power |
| Cap Type | Knock type |
| Suitable Model | Windows PC running Windows + 10/8.1/7 and Macintosh running macOS + High + Sierra + (10.14) |
| Outer Dimensions (WxDxH) (mm) | 57.7x20x10.5 (when the connector is stored) |
| Memory Capacity (GB) | 32 |
| Connector | USB type A male |
| Security | PASS (Password Authentication Security System) [Security software with automatic password authentication function] or PASS (Password Authentication Security System) x AES [Encryption security software with automatic password authentication function] |
| Interface | USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 |
| M Code | 00371009 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 August 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Description
Easy one-push connection with one hand! A USB 3.1 (Gen1) compatible knock-type USB memory that can be knocked out and automatically stored, making you want to push it like a ballpoint pen.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan