ELECOM USB Type C Port Guard 1 Body/6 Stopper Set ESL-TYPEC1 1set

#Nomor SKU S043332533
Wishlist
Rp389.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ESL-TYPEC1
Unit 1set
Set Contents Body x 1, stopper x 6
Material Release key: POM, others: ABS
Dimensions (WxDxThickness) (mm) 65.9x12.9x7.1
M Code 68858563
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 01 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Block the USB Type-C port to guard! "USB Type C port guard" to prevent unauthorized connection to a free port
It can be removed by inserting the release key on the cap of the main unit into the stopper to prevent unauthorized connection by blocking the USB Type-C port of the computer and prevent information leakage.
Simple package specifications that are environmentally friendly, reduce dust, and facilitate unpacking work
A set of 6 USB Type-C stoppers.
- Additional stoppers can be prepared. (ESL-TYPEC1: Order code K68858572)
As a security lock, it prevents unauthorized data from being taken out. (Prevention of information leakage)

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan