ELECOM Stand Mic with Mute Button Windscreen Cable 1.5M HS-MC05BK 1pc

#Nomor SKU S043332229
Wishlist
Rp179.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HS-MC05BK
Unit 1pc
Cable Length (m) 1.5
Suitable Model PC/AT compatible machine (DOS/V machine) with 3 pole 3.5Φ stereo mini jack microphone input terminal * Macintosh is not supported.
Outer Dimensions (WxDxH) (mm) 85x102x300 (excluding cable)
Microphone Part Electret condenser microphone
Impedance (ohm) 2.2K
Input Sensitivity (dB) -40±3
Input Terminal Φ3.5mm stereo Mini jack
Color (Body) Black
Directivity Unidirectional
Frequency Band (Hz) 20~20000
M Code 20047378
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 07 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ideal for voice chat in online games and video conferencing! A stand-type microphone with a mute button that you can keep at hand and use as it is.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan