EIGERTOOL Commercial Hand Brush ENB140 1pc

#Nomor SKU S043330645
Wishlist
Rp109.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ENB140
Unit 1pc
Material Hair: Pakin fiber (cactus fiber), Body: Polypropylene
Dimensions (mm) 140x40x65
Color White
AS ONE Part Number 64-9373-74
M Code 22169848
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Hand-washing brush using natural packing fiber!
It can be used for a wide variety of purposes such as removing stains between nails and fingertips, removing stains before applying nail polish, hand washing after various operations, and hand washing after oil work (car maintenance and factory work).
With moderate hardness, it does not put a burden on the skin and does not hurt the area around the nails.
A handle with a shape that is easy to grip and fits in your hand

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait