Dainichi Hanso Laiket Nylon 4-3-B 1pc

Rp73.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 4-3-B
Unit 1pc
Color Black
Type Standard
Dimension A (mm) 98
Dimensions d (mm) 45
Dimension B (mm) 73
Dimension C (mm) 53
M Code 46006177
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Lightweight: Approximately 1/2 to 1/7 lighter than an iron bucket.
Economical: Because it is soft and light, it requires a small number of belt plies and has a long belt life and is economical.
Stability: There is no powder adhesion and the content can be kept constant, so the transportation capacity is stable.
Easy to install: Easy to install due to its light weight with no corner edges.
Hygienic: Hygienic and harmless to the human body.
Rice, wheat, flour, feed, beans, silica sand, casting sand, and other powders

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan