DAIJI INDUSTRY (Meltec) There Was a Car Kettle for DC24V My Car Kettle CK-754 1pc

Rp939.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CK-754
Unit 1pc
Material (Main Unit) Polypropylene
Cable Length (m) About 1.3
Dimensions (HxWxD) (mm) Approx. 180 (H)x190 (W)x150 (D)
Input Voltage (V) DC24
Current Consumption (A) 10
Maximum Capacity (L) 1
M Code 19828052
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It will stop automatically when the water is boiling!
With auto stop and empty heating prevention function!
A transparent scale that shows the amount of water at a glance!
Cartettle
- Power supplies other than 24V DC cannot be used.
- Do not use via a DC-DC converter.
- Cannot be used from a converter or double/triple socket.
- The water volume scale is a guide only.
- Cannot be used for business or medical equipment.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan